Beli senapan angin di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KYOTO TOOL (KTC) Deep Socket HexagonalDeskripsi:Specification : 21st century version tool. Power fit
- KYOTO TOOL (KTC) Socket 12 Angleatribut:
- Hole corner: 12 Square
- Outlet Corner (sq.): 9.5
- Bushnell Velocity Speed GunDeskripsi:Bushnell 101911 Velocity Speed Gun adalah peralatan ukur yang berfungsi untuk mencatat dan memonitor kecepatan.Penggunaan speed gun umumnya digunakan dalam olahraga seperti balap mobil atau motor bisa mengukur kecepatan laju, bisa juga di olahraga baseball untuk mengukur kecepatan lemparan pitcher, badminton atau tenis untuk mengukur kecepatan pukulan smash. Mengetahui seberapa cepat pemain melempar atau berlari dapat langsung memengaruhi keputusan pelatih.Kecepatan Bushnell dilengkapi dengan teknologi pemrosesan sinyal digital, yang dapat mengukur kecepatan bola bisbol dari hingga 90 kaki, atau kendaraan yang bergerak dari sejauh 1.500 kaki. Akibatnya, sangat mudah untuk mengambil 40 waktu pemain atau mengukur kecepatan servis tenis.Masukkan senapan kecepatan Kecepatan Bushnell, yang memberi tahu Anda kecepatan suatu benda dalam plus-atau-minus 1 mil per jam.Bushnell Speed Gun juga digunakan oleh penegak hukum/polisi untuk memonitor pelanggaran kecepatan melebihi batas maksimum oleh pengendara kendaraan.Speed gun juga mudah digunakan, dengan pegangan pistol point-and-shoot yang menampilkan waktu kecepatan tercepat setelah pelatuk dilepaskan. Pistol radar Kecepatan Bushnell menawarkan operasi tunjuk dan tembak yang mudah yang dapat digunakan untuk melacak segala sesuatu mulai dari mobil balap hingga kecepatan melempar. Layar LCD besar memudahkan pembacaan kecepatan.atribut:
- Accuracy (mph/Kph): ±1/±2
- Battery Type: C(2)
- Auto Racing (mph/kph): 6-200 (1500+ feet away); 16-322 (457 meters away)
- Auto (Baseball/Softball/Tennis) (mph/kph): 6-110 (90 feet away); 16-177 (27 meters away)
- Size (mm): 109x213x152
- BluePoint Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- Manufactured from high grade steel alloy, - Features a Lifetime Warranty and exceeds ANSI Standards, - Set in pouch packaging. Sizes: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32mm.
- Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- KYOTO TOOL (KTC) Combination WrenchDeskripsi:We have adopted a "new spear-shaped head'' which has a head width as small as possible compared to the conventional spear-shaped head, and has volume in the area where force is applied.The glasses part has KTC's unique power fit shape. (Excluding 5mm or less)Adopts [[(R1)]] type cross-sectional structure, making it lightweight and strong against bending.The size indication is a forged embossed stamp that is large and easy to read.It has the functions of a spanner suitable for quick turning and a box wrench that can apply strong force.
- Kennedy Ratchet Combination Wrench A/FDeskripsi:Chrome vanadium steel with mirror polish finish, preventing oil and dirt from adhering to the spanner, making for easier cleaning and preventing rust. 72-teeth ratcheting system which needs only 5 Degrees movement to operate ratchet. Thin wall design for greater access. Conform to ASME B107.6.atribut:
- Standards Met: ASME B107.6
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Size System: AF
- Finish/Coating: Mirror Finish
- Type: Ratchet Combination Spanner
- Number of Points: 72
- Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:The low noise, oilless series of compressors are specially innovated to meet the most strict requirements for compressed air purity in dental and other various applications, to ensure their reliabilities and to be environmental friendly. Applications : Dental, Hospital, Pharmaceutical, Food and Beverages, Electronnic Productions and Others.
- KYOTO TOOL (KTC) Offset Handleatribut:
- Finishing Material: Special tool steel
- KYOTO TOOL (KTC) Socket Set (Mata Sock)Deskripsi:-KTC proprietary power fit shape is adopted for both the caliber part and the insertion angle.-Socket Holder
- KTC Socket (Mata Sock)Deskripsi:The system has been unified and easy to understand for the entire socket and drive tool by updating the part number accompanying the addition of new products. A dodecagonal type that is easy to insert into bolts and nuts. The box shape that completely embraces the bolts and nuts prevents them from slipping or coming off, and can generate a large amount of torque.Used for work that requires high torque such as construction machinery and large vehicles.*Use bolts and nuts that match the size. * Please use it by inserting until the bolt and nut are completely hidden. * Plated products are for manual use. Do not use with power tools such as impact wrenches.
- KYOTO TOOL (KTC) Socket 12.7Sq (Mata Sock)Deskripsi:Specification : Inch size 21st century version tool Power fit
- KYOTO TOOL (KTC) Socket HexagonalDeskripsi:Specification : 21st century version tool. Power fit
- KYOTO TOOL (KTC) Socket 12.7Sq (Mata Sock)Deskripsi:Specification : 21st century version tool. Power fitatribut:
- Outlet Corner: 12.7sq.
- Hole corner: Hexagonal
Daftar Harga senapan angin Terbaru October 2026
| KYOTO TOOL (KTC) Bit Holder Plate Ratchet Interchangeable Driver | Rp44.900 |
| MultiPro Belt Drive Air Compressor (Single Stage) VBC-EME series (Kompresor Angin) | Rp3.399.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Deep Socket Hexagonal | Rp59.900 |
| Swan Oil Free Compressor (Kompresor Angin) | Rp9.999.900 |
| KYOTO TOOL (KTC) Socket 12 Angle | Rp33.900 |
| First Tools Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp13.900 |
| Bushnell Velocity Speed Gun | Rp10.999.900 |
| BluePoint Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp199.900 |
| Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin) | Rp6.499.900 |
| KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp2.499.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Bit%20Holder%20Plate%20Ratchet%20Interchangeable%20Driver/a0P110441360-1.jpg)
%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)
%20Deep%20Socket%20Hexagonal/P102177112-1.jpg)
/ekP105643524-1.jpg)
%20Socket%2012%20Angle/P102176412-1.jpg)
/P102069158-1.jpg)

/osP103263892-1.jpg)
/fwP102540572-2.jpg)
/e7P104565511-4.jpg)
%20Combination%20Wrench/krP102065747-2.jpg)

/etP105643533-1.jpg)
%20Offset%20Handle/5hP105416197-1.jpg)
%20Socket%20Set%20(Mata%20Sock)/P102791547-1.jpg)
/haP110035622-1.jpg)
%20Socket%2012_7Sq%20(Mata%20Sock)/P102176443-1.jpg)
%20Socket%20Hexagonal/P102177211-1.jpg)
%20Socket%2012_7Sq%20(Mata%20Sock)/P102176450-1.jpg)
%20Gold%20Handle%20Wire%20Brush%20(Sikat%20Kawat)/l5P105257761-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)